AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSVN312 1 PULSANTE NON LUMINOSO A RITENUTA 1NA 1 - SVN312

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN312 1 PULSANTE NON LUMINOSO A RITENUTA 1NA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615721778

Codice prodotto

HAGSVN312

Cod. produttore

SVN312

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

230 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 1 Na 1 M. Din