HAGER - HAGSVN322 1 PULSANTE NON LUMINOSO A RITENUTA 1NC 1 - SVN322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 16 A
Confezione
12 PZ
EAN
3250615721815
Codice prodotto
HAGSVN322
Cod. produttore
SVN322
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
66 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X


