AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSVN332 1 PULSANTE NON LUMINOSO A RITENUTA 2NA 1 - SVN332

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN332 1 PULSANTE NON LUMINOSO A RITENUTA 2NA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615721839

Codice prodotto

HAGSVN332

Cod. produttore

SVN332

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 2 Na 1 M. Din