AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSVN341 1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 2NC 1M - SVN341

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN341 1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 2NC 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione - AC

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615721846

Codice prodotto

HAGSVN341

Cod. produttore

SVN341

Produttore

HBO

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

no

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

1 Pulsante Non Luminoso A Impulso 16 A 250 V Ac 2 Nc 1 M. Din