AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSVN342 1 PULSANTE NON LUMINOSO A RITENUTA 2NC 1 - SVN342

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN342 1 PULSANTE NON LUMINOSO A RITENUTA 2NC 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615721853

Codice prodotto

HAGSVN342

Cod. produttore

SVN342

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

230 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 2 Nc 1 M. Din