AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSVN411 1 PULSANTE LUMINOSO VERDE A IMPULSO 1NA - SVN411

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN411 1 PULSANTE LUMINOSO VERDE A IMPULSO 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 230 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Verde

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615721921

Codice prodotto

HAGSVN411

Cod. produttore

SVN411

Produttore

HBO

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

230 V

Colore del segnalatore (calotta):

Verde

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0.8 W

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

1 Pulsante Luminoso 230 V Ac Led Verde A Impulso 1 Na 1 M. Din