AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSVN413 1 PULSANTE LUMINOSO VERDE A RITENUTA 1NA - SVN413

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN413 1 PULSANTE LUMINOSO VERDE A RITENUTA 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615721945

Codice prodotto

HAGSVN413

Cod. produttore

SVN413

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore con lampada di segnalazione

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

230 V

Con indicatore luminoso:

Tipo di tensione:

AC

Colore del segnalatore (calotta):

Verde

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

LED

Potenza max lampada:

0.8 W

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

1 Pulsante Luminoso 230 V Ac Led Verde A Ritenuta 1 Na 1 M. Din