HAGER - HAGTRM691E MOD.KNX RF 2 IN + 1 DIM 200W 230V 2 FILI - TRM691E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Attuatore dimmer
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250615989048
Codice prodotto
HAGTRM691E
Cod. produttore
TRM691E
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Attuatore dimmer
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di uscite:
1
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
200...200 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Larghezza in numero di moduli:
0
Tipo di carico:
Universale
Ingresso unità secondaria:
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
230...230 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20