HAGER - HAGTX502 MOD.KNX TP X COMANDO VALVOLA 1 OUT TERMO - TX502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Valvola per radiatore
Altro sistema bus - Nessuno
Termostato con regolazione continua integrato - no
Funzione master / slave - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250616045026
Codice prodotto
HAGTX502
Cod. produttore
TX502
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Valvola per radiatore
Altro sistema bus:
Nessuno
Termostato con regolazione continua integrato:
no
Funzione master / slave:
no
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Tensione nominale:
30 V
Sistema bus Powernet:
no
Tasti per il comando manuale:
sì
Con indicazione di temperatura e posizione:
no
Numero di ingressi digitali:
2
Tensione di alimentazione attraverso il bus:
sì
Grado di protezione (IP):
IP21