AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTYA608B MOD.KNX+ TP 8 OUT 10A AC1 230V - 4M - TYA608B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA608B MOD.KNX+ TP 8 OUT 10A AC1 230V - 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 8

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059733

Codice prodotto

HAGTYA608B

Cod. produttore

TYA608B

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

8

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

10 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

6

Max corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

1000 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

1200 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo espandibile:

no

MOD TP PLUS 8 OUT 10A AC1 230V - 6M