AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTYA720 MOD.KNX+ TP INT. ORARIO DGT ANN. 4 IN 4M - TYA720

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA720 MOD.KNX+ TP INT. ORARIO DGT ANN. 4 IN 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 4

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617579735

Codice prodotto

HAGTYA720

Cod. produttore

TYA720

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

4

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Programma astrale:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Programma annuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Commutazione automatica orario estivo / invernale:

Programma giornaliero:

no

Programma settimanale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Simulazione di presenza:

Radiocomandato (DCF77):

Accoppiatore bus incluso:

Giorni festivi programmabili:

Orologi secondari controllati tramite bus:

Autonomia:

43200 h

Grado di protezione (IP):

IP20

int. orario digitale annuale TP KNX 4 In - On-Off/Imp. + DCF77 4 M