HAGER - HAGTYF784E ESTENSIONE MOD KNX 4 IN ANALOGICI 4M 24V - TYF784E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Espansione
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Tebis TX (Hager)
Numero di ingressi - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250616059979
Codice prodotto
HAGTYF784E
Cod. produttore
TYF784E
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Espansione
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Tebis TX (Hager)
Numero di ingressi:
4
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Misura segnale Ingresso corrente:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Misura segnale Ingresso tensione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20