HAGER - HAGUC201 KIT QUADRO X APP MODULARI 24M H150 L600 - UC201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 600 mm
Numero di moduli per guida DIN - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616132016
Codice prodotto
HAGUC201
Cod. produttore
UC201
Produttore
HBO
Altezza:
150 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
600 mm
Numero di moduli per guida DIN:
24
Sistema Quadro Kit Per Apparecchi Modulari 24Mod H150 L600 Mm Ral9010


