HAGER - HAGUC205 KIT QUADRO X APP MODULARI 24M H200 L600 - UC205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 600 mm
Numero di moduli per guida DIN - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616132054
Codice prodotto
HAGUC205
Cod. produttore
UC205
Produttore
HBO
Altezza:
200 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
600 mm
Numero di moduli per guida DIN:
24
Sistema Quadro Kit Per Apparecchi Modulari 24Mod H200 L600 Mm Ral9010


