HAGER - HAGUC207 KIT QUADRO X APP MODULARI 36M H200 L800 - UC207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 800 mm
Numero di moduli per guida DIN - 36
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616132078
Codice prodotto
HAGUC207
Cod. produttore
UC207
Produttore
HBO
Altezza:
200 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
800 mm
Numero di moduli per guida DIN:
36
Sistema Quadro Kit Per Apparecchi Modulari 36Mod H200 L800 Mm Ral9010


