AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGUC237 PANNELLO CIECO H800 L600 - UC237

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC237 PANNELLO CIECO H800 L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore della copertura - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250619189376

Codice prodotto

HAGUC237

Cod. produttore

UC237

Produttore

HBO

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Colore della copertura:

Bianco

Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H800 L600 Mm Ral9010