HAGER - HAGUC239 PANNELLO CIECO H 100 L 600 - UC239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 600 mm
Colore della copertura - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616132399
Codice prodotto
HAGUC239
Cod. produttore
UC239
Produttore
HBO
Altezza:
100 mm
Larghezza:
600 mm
Colore della copertura:
Bianco
Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H100 L600 Mm Ral9010


