AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGUC244 PANNELLO CIECO H300 L800 - UC244

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC244 PANNELLO CIECO H300 L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore della copertura - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250619189444

Codice prodotto

HAGUC244

Cod. produttore

UC244

Produttore

HBO

Altezza:

300 mm

Larghezza:

800 mm

Colore della copertura:

Bianco

Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H300 L800 Mm Ral9010