AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGUC832 N.1 BARRA FORATA M6 20X5 L1000 - UC832

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC832 N.1 BARRA FORATA M6 20X5 L1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Numero di connessioni - 5

  • Corrente nominale - 250 A

  • Larghezza della sbarra - 20 mm

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250616138322

Codice prodotto

HAGUC832

Cod. produttore

UC832

Produttore

HBO

Materiale:

Rame

Numero di connessioni:

5

Corrente nominale:

250 A

Larghezza della sbarra:

20 mm

Sistema Quadro Barra In Rame Forata Filetta M6 Sezione 20X5 L1000