AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGUM30A5 BARRA FORATA M6 30X10 L880 - UM30A5

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUM30A5 BARRA FORATA M6 30X10 L880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 630 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Lunghezza - 880 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616362482

Codice prodotto

HAGUM30A5

Cod. produttore

UM30A5

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

630 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

30 mm

Altezza:

10 mm

Lunghezza:

880 mm

Flessibile:

no

Sistema Quadro Barra In Rame Forata Filettata M6 Sezione 30X10 L880