HAGER - HAGUX834 COPPIA ADATT.RACK VENEZIA B.600 H.400 - UX834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 220 mm
Altezza - 340 mm
Profondità - 25 mm
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
3250610682067
Codice prodotto
HAGUX834
Cod. produttore
UX834
Produttore
HBO
Larghezza:
220 mm
Altezza:
340 mm
Profondità:
25 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Venezia Coppia Adattatori Rack Fissi Per Armadi L600 Mm Ral7035


