HAGER - HAGUZ01V1 SET 20 SUPP FISSAGG CINT GUIDAF - UZ01V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio
Larghezza - 128 mm
Altezza - 68 mm
Profondità - 203 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250616365865
Codice prodotto
HAGUZ01V1
Cod. produttore
UZ01V1
Produttore
HBO
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di montaggio
Larghezza:
128 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
203 mm
Set 20 Supporti Per Fissaggio Cinturini Guidafili


