AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGVE103G VECTOR IP65 PARETE 3 MOD PORTA TRASP.

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 3

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616451070

Codice prodotto

HAGVE103G

Cod. produttore

VE103G

Produttore

HBO

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

3

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

111 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

175 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

93 mm

Struttura espandibile:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 3 Mod