AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGVE106G VECTOR IP65 PARETE 6 MOD PORTA TRASP. - VE106G

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 6

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616452077

Codice prodotto

HAGVE106G

Cod. produttore

VE106G

Produttore

HBO

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

6

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

165 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

190 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

113 mm

Struttura espandibile:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 6 Mod