HAGER - HAGVE412G VECTOR IP65 PARETE 4X12 MOD PORTA TRASP. - VE412G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 48
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616457072
Codice prodotto
HAGVE412G
Cod. produttore
VE412G
Produttore
HBO
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
48
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
310 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
677 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
151 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035



