AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE111-00253 PROFILO PER MBT 12,9 WIDE NERO LFPC129 - 111-00253

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.9 mm

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

  • Materiale - Metallo

  • Temperatura di esercizio - -40...90 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660514050

Codice prodotto

HEE111-00253

Cod. produttore

111-00253

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.9 mm

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Materiale:

Metallo

Temperatura di esercizio:

-40...90 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliolefine (PEX)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Profilo LFPC in poliolefina. Adatto alle serie MBT, MST, MLT e AMT. La superficie liscia protegge il cablaggio dagli sfregamenti dovuti alle vibrazioni ed agli urti. Privo di alogeni. Ritardante di fiamma. Quando utilizzato in abbinamento con le fascettemetalliche delle serie MBT, MST, MLT e AMT, questo profilo fornisce al cavo una protezione aggiuntiva contro sfregamenti, vibrazioni e urti. Ideale per l'utilizzo in condizioni difficili come all'interno di navi, raffinerie o centrali nucleari.