AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE111-00824 FASCETTA 200X4.6 HR-GRIGIO T50R - 111-00824

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 202 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Grigio

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 7000 PZ

EAN

4031026284286

Codice prodotto

HEE111-00824

Cod. produttore

111-00824

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

202 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Grigio

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...130 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

50...1.5 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascette per applicazioni ad alta temperatura fino a +150 °C (5000 h) e +195 °C (500 h). Disponibili in diverse dimensioni per coprire vari diametri di fasci. Bassa generazione di fumo in caso di incendio. PA46 è un materiale sensibile all'umidità. La fascetta a dentatura interna offre una presa sicura attorno ai fasci di cavi. Facile applicazione manuale o con un attrezzo. Temperatura di esercizio (a lungo termine) fino a +130 °C. Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 4.6 (PA46). Possono essere applicate in ambienti con temperature continue fino a +195 °C (per 500 ore) che le rendono adatte per applicazioni in cui è richiesto un intervallo di temperatura più ampio. La poliammide 4.6 è un materiale ben noto nel settore automobilistico, ferroviario o del bianco. Si consiglia l'utilizzo di un'attrezzatura tirafascette per garantire una maggiore affidabilità del processo durante l'installazione delle fascette.