Hellermanntyton S.r. - HEE111-01506 FASCETTA INOX RIVESTITA 838X12,3 MBT33XH - 111-01506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 838 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.38 mm
Confezione
500 PZ
EAN
5022660341595
Codice prodotto
HEE111-01506
Cod. produttore
111-01506
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
838 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.38 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
2500 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
120...17 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no




