AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE111-04928 Fascetta 200x4.6 PP nero T50R - 111-04928

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 202 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4031026311906

Codice prodotto

HEE111-04928

Cod. produttore

111-04928

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

202 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

111 N

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

44.5...12.7 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascette in polipropilene con maggiore resistenza chimica. Possono sopportare temperature di esercizio continuo fino a 115 °C. Diverse misure disponibili in nero e colore naturale. Grazie alla bassa densità del polipropilene, queste galleggiano sull'acqua. Materiale meno idroscopico, quasi nessun assorbimento d'acqua. Le fascette della serie T in polipropilene (PP) sono meno idroscopiche e offrono una resistenza chimica e un range di temperature di esercizio più ampio rispetto alla poliammide 6.6 (PA66).Le fascette in polipropilene resistono a temperature di esercizio continue fino a +115°C. Queste fascette sono utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e / o tubi flessibili.