Hellermanntyton S.r. - HEE111-08229 FASCETTA 300X4.7 NATURALE T80I - 111-08229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 305 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Neutro
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026106205
Codice prodotto
HEE111-08229
Cod. produttore
111-08229
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
305 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Neutro
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
355 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
85...1.5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no





