Hellermanntyton S.r. - HEE111-30000 NASTRO CONTINUO 15M CON TESTE TELS1 - 111-30000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 15200 mm
Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026106809
Codice prodotto
HEE111-30000
Cod. produttore
111-30000
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
15200 mm
Modello:
Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1115 N
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
POM (Poliossimetilene)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no











