AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE111-94000 PROFILO PER MBT 10,3MM WIDE NERO LFPC103 - 111-94000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 10.3 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 25000 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660514036

Codice prodotto

HEE111-94000

Cod. produttore

111-94000

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

10.3 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

25000 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Materiale:

Metallo

Temperatura di esercizio:

-40...90 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliolefine (PEX)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Profilo LFPC in poliolefina. Adatto alle serie MBT, MST, MLT e AMT. La superficie liscia protegge il cablaggio dagli sfregamenti dovuti alle vibrazioni ed agli urti. Privo di alogeni. Ritardante di fiamma. Quando utilizzato in abbinamento con le fascettemetalliche delle serie MBT, MST, MLT e AMT, questo profilo fornisce al cavo una protezione aggiuntiva contro sfregamenti, vibrazioni e urti. Ideale per l'utilizzo in condizioni difficili come all'interno di navi, raffinerie o centrali nucleari.