Hellermanntyton S.r. - HEE112-27560 Fascetta basso profilo 275x9.0 RPE275 - 112-27560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 275 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660315756
Codice prodotto
HEE112-27560
Cod. produttore
112-27560
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
275 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
445 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
69...25 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no



