AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE114-01879 FASCETTA 100X2.5 HR-NATURALE T18R - 114-01879

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026198453

Codice prodotto

HEE114-01879

Cod. produttore

114-01879

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

100 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...130 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

22...1.5 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Fascette per temperature di esercizio fino a +150 °C (5000 h) e +195 °C (500 h). Disponibili in diverse misure per coprire diversi diametri di cablaggio. Bassa emissione di fumi in caso di incendio. La PA46 è un materiale igroscopico. Le fascette a dentatura interna offrono una forte tenuta sul cavo. Facili da installare sia a mano che con apposito attrezzo. Fascette a dentatura interna in poliammide 4.6 (PA46). Possono essere applicate in ambienti con temperature fino a 195 °C (500 h). La poliammide 4.6è un materiale ben conosciuto nelle industrie automotive, ferroviaria e del bianco. Si raccomanda l'uso di un attrezzo installa fascette HellermannTyton per un'applicazione perfetta.