Hellermanntyton S.r. - HEE115-02302 FASCETTA RIAPRIBILE 350X4.6 NATURALE REL - 115-02302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 350 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Neutro
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
5016371005389
Codice prodotto
HEE115-02302
Cod. produttore
115-02302
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
350 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Neutro
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
200 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Diametro del fascio:
95...5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no





