Hellermanntyton S.r. - HEE115-07189 FASCETTA FLESSIBILE IN TPU 180X7 SRT1807 - 115-07189

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4031026108551
Codice prodotto
HEE115-07189
Cod. produttore
115-07189
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
180 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Base asolata senza dentatura (Riapribile)
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
57 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Diametro del fascio:
45...10 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no