AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE121-05019 FASCETTA A PISTONE KR 500X8.0 NAT KR8/50 - 121-05019

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 500 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2.05 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4031026113814

Codice prodotto

HEE121-05019

Cod. produttore

121-05019

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

500 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

2.05 mm

Bloccaggio della fascetta:

Pistone rinforzato in fibra di vetro

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

785 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Sistema brevettato. Corpo fascetta liscio e arrotondato bloccato in posizione con un pistoncino rinforzato con fibra di vetro. Per un fissaggio corretto è necessario lo specifico attrezzo KR. Fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni. Le fascette della serie KR con lunghezze oltre i 500mm hanno la testa saldata ad ultrasuoni. Disponibile in vari materiali e colori. Il particolare disegno delle fascette di cablaggio della serie KR le rende ideali al fissaggio delle cuffie sulle cremagliere dello sterzo, delle tubazioni dell'acqua e dei cavi di potenza nei locomotori, grazie anche all'elevata resistenza alle vibrazioni. La versione in bobina è molto flessibile e può essere tagliata a piacere. Sono disponibili teste separate per il fissaggio