Hellermanntyton S.r. - HEE130-00018 FASCETTA VELCRO 200X12.5 BLU TEXTIE M - 130-00018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Modello - Nastro con chiusura asola uncino
Colore - Blu
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026271767
Codice prodotto
HEE130-00018
Cod. produttore
130-00018
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Modello:
Nastro con chiusura asola uncino
Colore:
Blu
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Chiusura asola uncino
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no