Hellermanntyton S.r. - HEE157-00028 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T50SOSFT6D10E - 157-00028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 163 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Grigio
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4031026283470
Codice prodotto
HEE157-00028
Cod. produttore
157-00028
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
163 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Grigio
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
200 N
Temperatura di esercizio:
-40...150 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Diametro del fascio:
32...1 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no