Hellermanntyton S.r. - HEE157-00252 Fascetta fissaggio su perno T50SOSSBS5E - 157-00252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 161 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.35 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4031026540467
Codice prodotto
HEE157-00252
Cod. produttore
157-00252
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
161 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.35 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Su perno a saldare
Diametro del fascio:
35...1 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no




