AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE161-41301 SPIRALE NERO 30 MT SBPE16 - 161-41301

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 20...150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660548925

Codice prodotto

HEE161-41301

Cod. produttore

161-41301

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

16 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

20...150 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-60...80 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Larghezza filamento spirale:

16 mm

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

120 °C

Spessore della parete:

1.6 mm

Raccoglie e protegge cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si può far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale SBPE è ideale per installazioni elettriche standard e nei quadri elettrici. Disponibile anche nella pratica confezione da 5 metri, nei diametri 4 e 9.