Hellermanntyton S.r. - HEE161-64502 SPIRALE APERTA 30MM GRIGIO 25 MT HWPP30 - 161-64502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 30 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 29...32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660178252
Codice prodotto
HEE161-64502
Cod. produttore
161-64502
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
30 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
29...32 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...110 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Larghezza filamento spirale:
24 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
140 °C
Spessore della parete:
1.3 mm