AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE166-30302 RACCORDO SC SC16-FM-M16 - 166-30302

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...40

  • Dimensione della filettatura - M16x1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026306056

Codice prodotto

HEE166-30302

Cod. produttore

166-30302

Produttore

HEE

Diametro nominale:

16 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...40

Dimensione della filettatura:

M16x1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Passi per pollice:

1

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

11.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza complessiva:

25 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo in ottone nichelato con filetto maschio fisso.