Hellermanntyton S.r. - HEE166-40002 Tubo spiralato PVC D16mm PSR16 - 166-40002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 12 mm
Diametro nominale - 16 mm
Raggio di curvatura, statico - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 16.5 mm
Confezione
30 M
EAN
4031026326474
Codice prodotto
HEE166-40002
Cod. produttore
166-40002
Produttore
HEE
Diametro interno:
12 mm
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
16.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Flessibilità:
Estremamente flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Materiale delle spirali:
Altri
Esternamente liscio:
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione N:
no