Hellermanntyton S.r. - HEE170-01008 CALZA AUTOAVVOLGENTE 38 MM TWIST-IN 38 - 170-01008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 32...32 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 38 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
15 M
EAN
4031026404295
Codice prodotto
HEE170-01008
Cod. produttore
170-01008
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
32...32 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
38 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no





