AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE170-81005 CALZA TRECCIATA 10 BK V0 HEGPETFR10 - 170-81005

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 9...9 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Multicolore

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 M

EAN

4031026323466

Codice prodotto

HEE170-81005

Cod. produttore

170-81005

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

9...9 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Multicolore

Diametro nominale:

10 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Fatto in poliestere. Autoestinguente secondo UL94 V0. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandata per le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.