Hellermanntyton S.r. - HEE300-30122 Termorestringente 2:1 MB 1,2/0,6 RD HIS - 300-30122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.6 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026133324
Codice prodotto
HEE300-30122
Cod. produttore
300-30122
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
1.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.6 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 64 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì





