AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE300-30163 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 1,6/0,8 CL HIS - 300-30163

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026133447

Codice prodotto

HEE300-30163

Cod. produttore

300-30163

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

1.6 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0.8 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.4 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Pratico dispenser con una tabella che illustra i campi di applicazione. Disponibile in nero, rosso, blu, trasparente e giallo/verde. 10 diamteri diversi da 1,2 mm a 25,4 mm. Il colore trasparente è zero alogeni. HIS-PACK viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.