Hellermanntyton S.r. - HEE300-73120 TERMORESTRINGENTE 2:1 UL TCN20-50.8/25.4 - 300-73120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 50.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
30 M
EAN
4031026282824
Codice prodotto
HEE300-73120
Cod. produttore
300-73120
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
50.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
25.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.15 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
sì







