Hellermanntyton S.r. - HEE308-11203 TERMORESTRINGENT COLLA 3:1 MB 12/4 CL HI - 308-11203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026270494
Codice prodotto
HEE308-11203
Cod. produttore
308-11203
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
12 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
5 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì





